Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16182.050.0250 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13 | AC6QTC 35Z513

APPROVED VENDOR U16182.050.0250 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QTC Modell: U16182.050.0250Kereszthivatkozás: 35Z513

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€12.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.5 "hogy 4.88"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 2-13
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.050.0250 Szemcsavar váll nélkül 1/2-13
€12.61 /Mértékegység