Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Eye Bolt Without Shoulder 3/8-16 | AC6QQL 35Z474

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Szemcsavar váll nélkül 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC6QQL Modell: U16181.037.0400Kereszthivatkozás: 35Z474
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
€15.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.5 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár1200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0400 Szemcsavar váll nélkül 3/8-16
€15.91 /Mértékegység