Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16181.025.0300 Eye Bolt Without Shoulder 1/4-20 | AC6QQP 35Z477

APPROVED VENDOR U16181.025.0300 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC6QQP Modell: U16181.025.0300Kereszthivatkozás: 35Z477
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
€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza3"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0300 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20
€10.67 /Mértékegység