Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16181.025.0200 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20 | AC6QPT 35Z457

APPROVED VENDOR U16181.025.0200 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20

Raktáron
Tétel: AC6QPT Modell: U16181.025.0200Kereszthivatkozás: 35Z457
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
€10.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.004
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0200 Szemcsavar váll nélkül 1/4-20
€10.58 /Mértékegység