Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16010.075.0250 Szemcsavar vállal 3/4-10 | AC6QUY 35Z555

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Szemcsavar vállal 3/4-10

Raktáron
Cikkszám: AC6QUY Modell: U16010.075.0250Kereszthivatkozás: 35Z555
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
€43.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz5.56 "hogy 6"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2.5 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 4-10
típusVállával
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.075.0250 Szemcsavar vállal 3/4-10
€43.16 /Mértékegység