Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16010.037.0300 Szemcsavar vállal 3/8-16 | AC6QTA 35Z511

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Szemcsavar vállal 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC6QTA Modell: U16010.037.0300Kereszthivatkozás: 35Z511
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
€11.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-11 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz4.84 "hogy 5.22"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza3"
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
típusVállával
Működési terheléshatár1300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.037.0300 Szemcsavar vállal 3/8-16
€11.39 /Mértékegység