Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.043.0137 Szemcsavar vállal 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Szemcsavar vállal 7/16-14

Raktáron
Tétel: AC6QQV Modell: U16000.043.0137Kereszthivatkozás: 35Z482
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
€10.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-3 / 32 "
Szem kívül Dia.1-27 / 32 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3.41 "hogy 3.78"
Shank Dia.7 / 16 "
A szár hossza1.375 "
Váll Dia0.75–0.81 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.375 "
Menetméret7 / 16-14
típusVállával
Működési terheléshatár1800 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Szemcsavar vállal 7/16-14
€10.32 /Mértékegység