Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 Locknut Metal Grade C 1-8, 5PK | AA4JTT 12P603

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 fémzáró anya, C fokozat 1-8, 5PK

Raktáron
Tétel: AA4JTT Modell: U12910.100.0001Keresztszám: 12P603 / 42JU09

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€15.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-8
befejezHorganyzott
FokozatC
Magasság7 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC24-32
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet450 Max
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5854
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 fémzáró anya, C fokozat 1-8, 5PK
€15.08 /csomag