Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 deformált menetzáró anya szénacél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UDA Modell: U12120.087.0001Keresztszám: 29DM31 / 42JR33

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€109.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagSzénacél
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-37 / 64 "
Fokozat8
Magasság0.922 "
AnyagSzénacél
Anya típusaDeformált menetzár
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karimás
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4666
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 deformált menetzáró anya szénacél 7/8-9, 5PK
€109.63 /csomag