Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 1/4-20, 100PK | AB8UCY 29DM27

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 deformált menetzáró anya szénacél 1/4-20, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8UCY Modell: U12120.025.0001Keresztszám: 29DM27 / 42JR26
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
€34.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagSzénacél
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Karima Dia.9 / 16 "
Fokozat8
Magasság0.288 "
AnyagSzénacél
Anya típusaDeformált menetzár
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karimás
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 deformált menetzáró anya szénacél 1/4-20, 100PK
€34.94 /csomag