Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 Hex Locknut Conical Flange 5/8-11, 10PK | AB8PAC 26LH57

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 5/8-11, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PAC Modell: U12100.062.0001Keresztszám: 26LH57 / 42JR22
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
€17.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
Karima Dia.1.33
Fokozat2
Magasság47 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaKúpos felső karima ellenanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karima
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.062.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 5/8-11, 10PK
€17.79 /csomag