Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12100.043.0001 Hatlapfejű anya kúpos karima 7/16-14, 25PK | AB8PAA 26LH55

APPROVED VENDOR U12100.043.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 7/16-14, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8PAA Modell: U12100.043.0001Keresztszám: 26LH55 / 42JR20
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
€13.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
Karima Dia.0.93
Fokozat2
Magasság15 / 32 "
AnyagSzénacél
Anya típusaKúpos felső karima ellenanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső karima
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3722
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.043.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos karima 7/16-14, 25PK
€13.35 /csomag