Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Hex Jam Nut 5/16-18 1/2 Inch, 100PK | AA9YZW 1JY43

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-18 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9YZW Modell: U11360.031.0001Kereszthivatkozás: 1JY43
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
€7.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Magasság3 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusVékony
Szélesség1 / 2 "
Csavarkulcs mérete1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.031.0001 Hatlapfejű ellenanya 5/16-18 1/2 hüvelyk, 100PK
€7.15 /csomag