Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.037.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott 3/8 x 5 hossz, 50 PK | AB2DTP 1LE58

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 5 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTP Modell: U08450.037.0500Kereszthivatkozás: 1LE58
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
€57.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret9 / 16 "
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9565
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318110000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0500 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 5 hosszúság, 50 PK
€57.90 /csomag