Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.031.0350 Hex Lag Screw 5/16 X 3 1/2 L, 50PK | AB2DTC 1LE47

APPROVED VENDOR U08450.031.0350 Hatlapfejű csavar 5/16 x 3 1/2 L, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTC Modell: U08450.031.0350Kereszthivatkozás: 1LE47
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
€81.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1 / 2 "
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4684
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0350 Hatlapfejű csavar 5/16 x 3 1/2 L, 50 PK
€81.92 /csomag