Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Length, 100PK | AB2DRY 1LE43

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 1/2 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRY Modell: U08450.031.0150Kereszthivatkozás: 1LE43
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
€118.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret1 / 2 "
Hossz1.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4782
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 1/2 hosszúság, 100 PK
€118.10 /csomag