Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 1 Length, 100PK | AB2DRL 1LE32

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/4 x 1 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRL Modell: U08450.025.0100Keresztszám: 1LE32 / 166W40

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret7 / 16 "
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 4 "
Méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6548
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/4 x 1 hosszúság, 100 PK
€7.41 /csomag