Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08307.037.0250 Carriage Bolt 3/8-16 X 2 1/2 L, 50PK | AB2FRU 1LU98

APPROVED VENDOR U08307.037.0250 kocsicsavar 3/8-16 x 2 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2FRU Modell: U08307.037.0250Kereszthivatkozás: 1LU98

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782 "
Fejmagasság0.188 "
fej típusaRound
Hossz2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188 "
Négyzet szélessége0.368 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8257
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.037.0250 kocsicsavar 3/8-16 x 2 1/2 L, 50PK
€24.36 /csomag