Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 Carriage Bolt Zinc 5/16-18 X 5L, 50PK | AB2FQB 1LU21

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 kocsicsavar horganyzott 5/16-18 X 5L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2FQB Modell: U08305.031.0500Kereszthivatkozás: 1LU21

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€38.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.688 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.307 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1429
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0500 kocsicsavar horganyzott 5/16-18 X 5L, 50PK
€38.73 /csomag