Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 Hex Lag Screw Zinc 5/8 X 4 L, 25PK | AB2DRD 1LE25

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 hatlapú csavaros horganyzott 5/8 x 4 literes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DRD Modell: U08280.062.0400Kereszthivatkozás: 1LE25

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€148.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret15 / 16 "
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 8 "
Méret5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8988
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.062.0400 hatlapú csavaros horganyzott 5/8 x 4 literes, 25 PK
€148.41 /csomag