Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08280.037.0350 Hatlapfejű csavar, 3/8 x 3 1/2 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AB2DBG 1LB96

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Hatlapfejű csavar 3/8 x 3 1/2 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AB2DBG Modell: U08280.037.0350Kereszthivatkozás: 1LB96

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€35.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret9 / 16 "
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1231
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2-1/2 Hatlapfejű csavar 18-8 1/4 x 2 1/2 hüvelyk hosszúság - 650 db-os csomag | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Egyszerű7 / 16 "Hex Lag csavar2.5 "18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€912.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0350 Hatlapfejű csavar 3/8 x 3 1/2 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€35.33 /csomag