Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 Hex Nut Grade 2 1/2-20, 50PK | AB9WWW 2FY43

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/2-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9WWW Modell: U08161.050.0002Cross Ref: 2FY43 / 42JM42
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
€14.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság7 / 16 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08161.050.0002 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/2-20, 50PK
€14.94 /csomag