Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08110.087.0001 Hex Nut Grade 2 7/8-9, 10PK | AA4JPR 12P511

APPROVED VENDOR U08110.087.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 7/8-9, 10PK

Raktáron
Tétel: AA4JPR Modell: U08110.087.0001Keresztszám: 12P511 / 42JM20
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
€15.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság3 / 4 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.087.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 7/8-9, 10PK
€15.97 /csomag