Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08100.025.0001 Hex Nut Grade 2 1/4-20, 100PK | AB9UVC 2FE45

APPROVED VENDOR U08100.025.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/4-20, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UVC Modell: U08100.025.0001Kereszthivatkozás: 2FE45
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
€6.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat2
Magasság7 / 32 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3303
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.025.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 1/4-20, 100PK
€6.21 /csomag