Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB8FXH 25J718

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-24 X 5/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FXH Modell: U07891.031.0062Keresztszám: 25J718 / 159K08
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
€46.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.313 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.156 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret5 / 16-24
típusVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4136
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 5/16-24 X 5/8, 100PK
€46.03 /csomag