Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.025.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 3/8, 100PK | AA9XLA 1HLN9

APPROVED VENDOR U07890.025.0037 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLA Modell: U07890.025.0037Cross Ref: 1HLN9 / 159J37
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
€30.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Dia Dia.0.125 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0037 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-20 X 3/8, 100PK
€30.73 /csomag