Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.019.0018 Socket Set Screw Knurled Cup 10-24 X 3/16, 100PK | AB8FWW 25J703

APPROVED VENDOR U07890.019.0018 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 10-24 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWW Modell: U07890.019.0018Kereszthivatkozás: 25J703

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.19 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.095 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret10-24
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0356
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.019.0018 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 10-24 X 3/16, 100PK
€20.88 /csomag