Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Socket Set Screw Knurled Cup 8-32 X 1/4, 100PK | AA9XKP 1HLL8

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 8-32 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XKP Modell: U07890.016.0025Kereszthivatkozás: 1HLL8
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
€30.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.082 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0025 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 8-32 X 1/4, 100PK
€30.09 /csomag