Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AB8FWQ 25J697

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 6-32 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FWQ Modell: U07890.013.0050Kereszthivatkozás: 25J697
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
€24.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.069 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–53
Menetméret6-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0616
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 6-32 X 1/2, 100PK
€24.30 /csomag