Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK | AA8YMK 1AU93

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-16 X 1-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8YMK Modell: U07852.075.0150Kereszthivatkozás: 1AU93 / 159J17
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
€34.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.750 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.0.425–0.450 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 4-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3038
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/4-16 X 1-1/2, 5PK
€34.21 /csomag