Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.031.0050 Socket Set Screw Cup 5/16-24 X 1/2, 100PK | AD6WCH 4BU49

APPROVED VENDOR U07852.031.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-24 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WCH Modell: U07852.031.0050Keresztszám: 4BU49 / 159Y66
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
€36.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.312 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.156–0.172 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-24
típusUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3056
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.031.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/16-24 X 1/2, 100PK
€36.45 /csomag