Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Socket Set Screw Cup 5-44 X 3/16, 100PK | AE7AVZ 5WJZ3

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-44 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AVZ Modell: U07852.012.0018Kereszthivatkozás: 5WJZ3

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€20.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.062 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.057–0.067 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret5-44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-44 X 3/16, 100PK
€20.41 /csomag