Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Socket Set Screw Cup 5-44 X 1/8, 100PK | AE7AVY 5WJZ2

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-44 X 1/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AVY Modell: U07852.012.0012Kereszthivatkozás: 5WJZ2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.062 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 8 "
Dia Dia.0.057–0.067 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret5-44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.012.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 5-44 X 1/8, 100PK
€15.40 /csomag