Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07845.016.0050 Socket Set Screw Oval 8-32 X 1/2, 100PK | AB8FZC 25J769

APPROVED VENDOR U07845.016.0050 Aljzatkészlet Csavar ovális 8-32 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FZC Modell: U07845.016.0050Kereszthivatkozás: 25J769
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
€42.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret8-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0932
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.016.0050 Aljzatkészlet Csavar ovális 8-32 X 1/2, 100PK
€42.40 /csomag