Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Socket Set Screw Oval 6-32 X 3/8, 100PK | AB8FYZ 25J766

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 6-32 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYZ Modell: U07845.013.0037Kereszthivatkozás: 25J766

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€33.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 8 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret6-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0446
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Aljzatkészlet Csavar ovális 6-32 X 3/8, 100PK
€33.86 /csomag