Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 4, 5PK | AA8YMG 1AU84

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10 X 4, 5PK

Raktáron
Tétel: AA8YMG Modell: U07840.075.0400Kereszthivatkozás: 1AU84 / 159J14

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€104.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.750 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz4"
Dia Dia.0.425–0.450 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8892
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.075.0400 Aljzatkészlet csavaros kupa 3/4-10 X 4, 5PK
€104.69 /csomag