Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.062.0050 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 1/2, 10PK | AA8VPN 1AJ74

APPROVED VENDOR U07840.062.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11 X 1/2, 10PK

Raktáron
Tétel: AA8VPN Modell: U07840.062.0050Keresztszám: 1AJ74 / 159H97

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€20.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.625 "
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.347–0.371 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1175
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 5/8-11 X 1/2, 10PK
€20.63 /csomag