Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.043.0175 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1-3/4, 25PK | AE4TAG 5MNR7

APPROVED VENDOR U07840.043.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/16-14 X 1-3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4TAG Modell: U07840.043.0175Cross Ref: 5MNR7 / 159Z23
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
€56.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.219 "
Meghajtó mérete7 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.0.232–0.252 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret7 / 16-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5751
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 7/16-14 X 1-3/4, 25PK
€56.72 /csomag