Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.037.0175 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 3/8-16 X 1-3/4, 50PK | AE9YPA 6NU47

APPROVED VENDOR U07840.037.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/8-16 X 1-3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AE9YPA Modell: U07840.037.0175Kereszthivatkozás: 6NU47 / 160A98
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
€73.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.75 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9288
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3/8-16 X 1-3/4, 50PK
€73.54 /csomag