Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.037.0031 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 3/8-16 X 5/16, 100PK | AE2MAP 4YE84

APPROVED VENDOR U07840.037.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AE2MAP Modell: U07840.037.0031Keresztszám: 4YE84 / 159Y71
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
€40.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2502
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16 X 5/16, 100PK
€40.95 /csomag