Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.019.0075 Socket Set Screw Cup 10-24 X 3/4, 100PK | AF2ZYT 6ZY73

APPROVED VENDOR U07840.019.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-24 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2ZYT Modell: U07840.019.0075Keresztszám: 6ZY73 / 160C41

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.190 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.088–0.102 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24
típusUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1805
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318156040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€36.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€46.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.019.0075 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 10-24 X 3/4, 100PK
€21.10 /csomag