Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Socket Set Screw Cup 4-40 X 3/16, 100PK | AF2YPE 6ZE71

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YPE Modell: U07840.011.0018Kereszthivatkozás: 6ZE71

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€19.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.112 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 16 "
Dia Dia.0.051–0.061 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.013
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.011.0018 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 3/16, 100PK
€19.55 /csomag