Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.009.0025 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 3-48 X 1/4, 100PK | AF2YPA 6ZE61

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YPA Modell: U07840.009.0025Kereszthivatkozás: 6ZE61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€51.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.099 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.045–0.054 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret3-48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 1/4, 100PK
€51.07 /csomag