Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.008.0025 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 2-56 X 1/4, 100PK | AE7AVN 5WJW6

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 2-56 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE7AVN Modell: U07840.008.0025Kereszthivatkozás: 5WJW6
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
€50.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.035 "
Meghajtó mérete0.035 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.039–0.047 ”
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 2-56 X 1/4, 100PK
€50.58 /csomag