Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07820.050.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK | AB8FYU 25J758

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8FYU Modell: U07820.050.0075Keresztszám: 25J758 / 159K40
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
€40.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.5 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.334 - 343 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.050.0075 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 1/2-13 X 3/4, 25PK
€40.23 /csomag