Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK | AB8FYT 25J753

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FYT Modell: U07820.037.0125Keresztszám: 25J753 / 159K39
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
€147.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.241 - 250 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret3 / 8-16
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0125 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 3/8-16 X 1-1/4, 100PK
€147.78 /csomag