Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 10-24 X 5/16, 100PK | AB8FXX 25J731

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 10-24 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FXX Modell: U07820.019.0031Kereszthivatkozás: 25J731
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
€25.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.19 "
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.120 - 127 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret10-24
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0031 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 10-24 X 5/16, 100PK
€25.26 /csomag