Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Socket Set Screw 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK | AB8FXR 25J726

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8FXR Modell: U07820.016.0031Kereszthivatkozás: 25J726

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.164 "
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Dia Dia.0.103 - 109 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusa1/2 Kutya
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret8-32
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Aljzatkészlet Csavar 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK
€27.58 /csomag