Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07800.050.0075 Socket Set Screw Cone 1/2-13 X 3/4, 25PK | AE7AVH 5WJV1

APPROVED VENDOR U07800.050.0075 Aljzatkészlet Csavarkúp 1/2-13 X 3/4, 25PK

Raktáron
Tétel: AE7AVH Modell: U07800.050.0075Cross Ref: 5WJV1 / 159Z93

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€48.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3114
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.050.0075 Aljzatkészlet Csavarkúp 1/2-13 X 3/4, 25PK
€48.27 /csomag