Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07230.007.0037 Aljzatsapka csavaros gomb 10-32 X 3/8, 100PK | AB8UCJ 29DL86

APPROVED VENDOR U07230.007.0037 Dugósapka csavaros gomb 10-32 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8UCJ Modell: U07230.007.0037Keresztszám: 29DL86 / 42JG48

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.007.0037 Dugósapka csavaros gomb 10-32 X 3/8, 100PK
€45.85 /csomag